Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173750000
Cod. Produttore
1173750000
Cod. EAN
4032248966165

Informazioni di prodotto

Piastra terminale progettata per garantire sicurezza e precisione nel cablaggio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di fissaggio a scatto
  • Facilità di installazione con design funzionale
  • Materiale isolante conforme alla classe UL 94 per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Separazione visivamente chiara dei circuiti per evitare errori
  • Affidabilità e durata anche in condizioni di utilizzo intensivo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Presa elettrica caratterizzata da un design funzionale con piastra terminale integrata e sistema di fissaggio a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e resistenza nel tempo. Il colore neutro si adatta facilmente a diversi ambienti elettrici, rendendo il prodotto ideale per applicazioni professionali. La struttura robusta e la qualità dei materiali assicurano affidabilità e durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Nero

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale protezione morsettiere separazione circuiti elettrici uso professionale isolamento UL94