Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1074600000
Cod. Produttore
1074600000
Cod. EAN
4008190330323

Informazioni di prodotto

Il prodotto WAP WTR2.5/ZZ garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design funzionale
  • Risparmio di tempo con una piastra terminale precisa e stabile
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da contatto con parti sotto tensione
  • Separazione visivamente riconoscibile dei circuiti per evitare errori
  • Materiale isolante conforme a standard di sicurezza UL 94

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1074600000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Presenta una piastra terminale eseguita con precisione per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il materiale isolante utilizzato rispetta una specifica classe di infiammabilità secondo lo standard UL 94, assicurando elevata sicurezza nell’utilizzo. Il colore è conforme alle specifiche tecniche indicate, mentre la struttura non è fissabile a scatto, offrendo una soluzione stabile e duratura. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, con particolare attenzione alla resistenza e alla qualità dei materiali impiegati. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale protezione morsettiere isolante alta sicurezza applicazioni elettriche