Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9538110000
Cod. Produttore
9538110000
Cod. EAN
4008190574994

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WAP WTL6 SL
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione contatto: Sì, piastra terminale
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: Morsettiere

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali di fine e partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire sicurezza e organizzazione all’interno dei quadri di controllo. Le piastre di partizione offrono una separazione ottica ed elettrica tra potenziali differenti e gruppi funzionali, incrementando la sicurezza e assicurando una struttura chiara e ordinata. Le piastre terminali di fine chiudono la fila di morsettiere lateralmente, proteggendo dal contatto con parti in tensione e assicurando una finitura pulita e stabile. Realizzate in poliammide (PA) al 96,9% e polietilene (PE) al 3,1%, sono conformi alle normative RoHS e REACH, con una classificazione di infiammabilità V0 secondo UL 94. La loro colorazione beige e la compatibilità con la serie W garantiscono un’installazione professionale e conforme agli standard di sicurezza, senza necessità di elementi di fissaggio speciali. Il prodotto è progettato per durare almeno 20 anni senza manutenzione, contribuendo a un cablaggio sicuro, ordinato e duraturo. (Informazioni tratte dalla dichiarazione ambientale di prodotto Weidmüller, pagine 1-6 e 8, e dati tecnici forniti). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale WAP WTL6 SL isolante protezione morsettiere elettriche