Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173720000
Cod. Produttore
1173720000
Cod. EAN
4032248966158

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra terminale
  • Protezione: Contatto parti sotto tensione
  • Uso: Separazione circuiti
  • Funzione: Evita errori cablaggio
  • Serie: Serie P
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: PAP PRV/PPV8 SW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire sicurezza e ordine all’interno dei quadri elettrici. Le piastre di partizione offrono una separazione ottica ed elettrica tra potenziali diversi e gruppi funzionali, aumentando la protezione contro contatti accidentali e facilitando una chiara organizzazione dei cablaggi. Le piastre terminali chiudono la fila di morsetti ai lati, proteggendo dalle parti in tensione e assicurando una finitura stabile e ordinata. Realizzate in materiali plastici di alta qualità, con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, sono disponibili in colore nero e sono fissabili a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Questi componenti sono progettati per integrarsi perfettamente con le serie di morsetti Weidmüller, garantendo un cablaggio professionale, conforme e duraturo nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Nero

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale isolante fissaggio rapido per impianti elettrici professionali