Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1142990000
Cod. Produttore
1142990000
Cod. EAN
4032248925889

Informazioni di prodotto

Piastra terminale per morsetti, beige, Posizione verticale: 87.25 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

AP WMF2.5 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura robusta e materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La presenza di una piastra terminale eseguita con precisione assicura un collegamento stabile e duraturo, mentre l’assenza di piastra intermedia semplifica l’installazione. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la cura nella progettazione, ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e sicurezza certificata. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale protezione morsettiere AP WMF2.5 isolante sicurezza impianti elettrici