› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale protezione contatti morsettiere impianti elettrici

Cod. Rexel WD0191320000
Cod. Produttore 0191320000
Cod. EAN 4008190031688

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra terminale
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: SAK
  • Applicazione: Morsettiere
  • Prevenzione: Errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto presenta un design beige con materiale isolante di classe di infiammabilità V0 secondo la normativa UL 94, garantendo elevata sicurezza contro il rischio di incendio. È dotato di fissaggio a scatto per un'installazione rapida e sicura. La piastra terminale è realizzata con esecuzione di tipo 1, mentre la piastra intermedia non è presente. Questo componente elettrico è pensato per applicazioni che richiedono affidabilità e conformità agli standard di sicurezza, offrendo robustezza e facilità di montaggio. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale protezione contatti morsettiere impianti elettrici