Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8389030000
Cod. Produttore
8389030000
Cod. EAN
4008190386849

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP MCZ1.5 1674
  • Serie: OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
  • Chiusura custodia: piastra terminale
  • Formato: miniatura
  • Tipo: morsettiera
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Scatola di derivazione chiusa di colore grigio con superficie non trattata, realizzata con materiale isolante di classe di infiammabilità V0 secondo UL 94. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una struttura robusta e durevole ideale per proteggere i collegamenti elettrici in ambienti diversi. La finitura beige delle piastre terminali contribuisce a una buona resistenza e stabilità elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La piastra terminale chiude la custodia in miniatura nel formato morsettiera.

colore

Grigio

larghezza

1,5 mm

altezza

91 mm

profondità

55,85 mm

tipo di scatola

Chiuso

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Non trattato

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Housing / TERMINALBOX

Produttore

Piastra terminale compatta AP MCZ1.5 1674 per installazioni elettriche professionali