Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7917000000
Cod. Produttore
7917000000
Cod. EAN
4032248190911

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP MAK2.5 DB
  • Protezione contatto parti sotto tensione
  • Separazione circuiti visivamente riconoscibile
  • Applicazione: morsettiere
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

AP MAK2.5 DB è una piastra terminale di colore beige, progettata per l'installazione a scatto, appartenente alla Serie SAK di Weidmüller. Realizzata con materiali isolanti di classe di infiammabilità UL 94 V0, garantisce elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Questo accessorio elettrico è ideale per completare e proteggere i terminali, assicurando un fissaggio stabile e una finitura pulita nelle applicazioni di cablaggio industriale. La piastra è costruita in materiali plastici ad alte prestazioni, principalmente poliammide, che offrono robustezza e durabilità nel tempo, contribuendo a una gestione ordinata e sicura delle connessioni elettriche nei quadri di controllo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale AP MAK2.5 DB fissaggio rapido isolante industriale Romania