› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AP AST1+5 DB isolante fissaggio a scatto per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0266400000
Cod. Produttore 0266400000
Cod. EAN 4008190176488

Informazioni principali

  • Protezione contatto parti sotto tensione
  • Separazione visiva circuiti elettrici
  • Compatibilità morsettiere
  • Quantità consigliata 20 pezzi
  • Serie SAK
  • Materiale resistente e isolante
  • Installazione semplice e sicura
  • Dimensioni standard per morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali Weidmüller sono accessori essenziali per i morsetti elettrici, progettate per garantire una separazione ottica ed elettrica tra potenziali e gruppi funzionali differenti. Questo contribuisce a migliorare la sicurezza e a mantenere una struttura chiara all'interno del quadro di controllo. Le piastre terminali chiudono la fila di morsetti ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e assicurando una finitura stabile e ordinata. Realizzate in poliammide beige con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, sono fissabili a scatto e compatibili con la serie SAK, offrendo un montaggio sicuro e professionale. Questi componenti sono conformi alle normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto sostenibile e affidabile nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. (Descrizione basata sulle informazioni generali e tecniche presenti nell'Environmental Product Declaration alle pagine 1-4 e dati tecnici forniti) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale AP AST1+5 DB isolante fissaggio a scatto per impianti elettrici