Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1704770000
Cod. Produttore
1704770000
Cod. EAN
4008190948429

Informazioni di prodotto

La piastra terminale WD1704770000 offre una protezione efficace e una chiara separazione dei circuiti elettrici, migliorando sicurezza e organizzazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduce il rischio di errori di cablaggio
  • Consente una rapida identificazione visiva dei circuiti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliora la sicurezza proteggendo da contatti accidentali
  • Garantisce un funzionamento affidabile degli impianti
  • Contribuisce a un risparmio energetico prevenendo cortocircuiti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale protezione contatto morsettiere separazione circuiti elettrici ZAP ZDUB OR