Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1211450000
Cod. Produttore
1211450000
Cod. EAN
4032248992867

Informazioni di prodotto

Piastra terminale progettata per garantire sicurezza e facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto rapido e sicuro
  • Materiale isolante conforme alla classe UL 94
  • Design robusto per installazioni professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da contatti accidentali
  • Separazione visiva chiara dei circuiti per evitare errori
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Presa elettrica fissa con fissaggio a scatto, dotata di piastra terminale integrata per un montaggio sicuro e affidabile. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e resistenza al calore. Il design funzionale e robusto è ideale per installazioni elettriche professionali, assicurando prestazioni durature e affidabilità nell’uso quotidiano. La finitura in colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi contesti impiantistici. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale protezione contatto morsettiere isolante grigia per impianti elettrici professionali

€ 0,5788 x 1 pz.