Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1059310000
Cod. Produttore
1059310000
Cod. EAN
4032248806355

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP ZSI2X6/4X2.5
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Separazione: Visivamente riconoscibile
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di fine linea. Queste piastre garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e la tensione nominale specificata, assicurando protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), sono caratterizzate da un colore nero e una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che ne garantisce un'elevata resistenza al fuoco. La piastra terminale è fissabile a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di strumenti speciali. Questo prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale e una lunga durata di vita operativa stimata in 20 anni. La produzione avviene in Romania, con un'attenzione particolare alla sostenibilità durante tutte le fasi del ciclo di vita. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Nero

Spessore

2,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale isolante UL94 fissaggio rapido per morsettiere industriali