Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1050020000
Cod. Produttore
1050020000
Cod. EAN
4008190406776

Informazioni di prodotto

Piastra terminale progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle morsettiere.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design preciso
  • Risparmio di tempo evitandone il fissaggio a scatto
  • Connessione stabile e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con materiale isolante conforme UL 94
  • Protezione efficace da contatti accidentali
  • Durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1050020000 è un componente elettrico caratterizzato da un elevato standard di sicurezza grazie alla classe di infiammabilità del materiale isolante conforme alla normativa UL 94. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura include una piastra terminale eseguita con precisione, mentre la piastra intermedia non è presente. Il design non prevede la possibilità di fissaggio a scatto, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e performanti, offrendo un’ottima combinazione di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Giallo

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere WAP 2.5-10 GE per impianti elettrici sicurezza alta