Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1754190000
Cod. Produttore
1754190000
Cod. EAN
4032248022427

Informazioni di prodotto

La piastra terminale WD1754190000 garantisce sicurezza e precisione nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Separazione chiara dei circuiti per evitare errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Migliore sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere separazione circuiti elettrici WAP WDU1.5/R3.5