› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante AP SAK2.5+AST3+4/35 montaggio rapido per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0460560000
Cod. Produttore 0460560000
Cod. EAN 4008190048334

Informazioni principali

  • Descrizione: AP SAK2.5+AST3+4/35
  • Serie: SAK
  • Funzione: Protezione da contatto
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Tipo prodotto: Piastra terminale
  • Applicazione: Morsettiere elettriche
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Caratteristica: Evita errori cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0460560000 è una piastra terminale di colore beige, appartenente alla Serie SAK di Weidmüller. È realizzato principalmente in poliammide (PA) per l'83,3% e polietilene (PE) per il 5,8%, con una componente di carta al 10,9%. Il materiale isolante ha una classe di infiammabilità UL 94 V2, garantendo una buona resistenza al fuoco. La piastra è fissabile a scatto e presenta un'esecuzione della piastra terminale conforme alle specifiche tecniche. Questo accessorio è progettato per chiudere la fila dei morsetti, proteggendo contro il contatto con parti in tensione e assicurando una finitura stabile e ordinata all'interno del quadro elettrico. La combinazione di materiali plastici di alta qualità e la compatibilità con la Serie SAK assicurano sicurezza, conformità e professionalità nell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolante AP SAK2.5+AST3+4/35 montaggio rapido per installazioni elettriche
€ 0,9239 x 1 pz.