› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante AP ADK1 montaggio rapido impianti elettrici

Cod. Rexel WD0476260000
Cod. Produttore 0476260000
Cod. EAN 4008190158194

Informazioni principali

  • Descrizione: AP ADK1
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

La scatola di derivazione WD0476260000 presenta una struttura beige con materiale isolante di classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. Progettata per un fissaggio a scatto semplice e rapido, è dotata di piastra terminale per un montaggio stabile e affidabile. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la praticità di installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolante AP ADK1 montaggio rapido impianti elettrici