Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783550000
Cod. Produttore
1783550000
Cod. EAN
4032248189847

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP DLI2.5 DB
  • Serie: Serie W
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Separazione: Visiva circuiti
  • Uso: Evita errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1783550000 è una piastra terminale di colore beige, caratterizzata da un'elevata classe di infiammabilità V0 secondo la normativa UL 94, che ne garantisce la sicurezza in caso di esposizione a fiamme. È progettata per essere fissata a scatto, facilitando l'installazione senza l'uso di strumenti aggiuntivi. La piastra terminale presenta un'esecuzione specifica per la piastra terminale (valore 1) e non prevede una piastra intermedia (valore 0). Questo componente è parte integrante della Serie W di Weidmüller, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore dei materiali elettrici. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, assicura una protezione efficace contro il contatto con parti vive, contribuendo a una struttura ordinata e sicura all'interno dei quadri elettrici. La sua finitura pulita e stabile ne permette un utilizzo professionale, garantendo durabilità e conformità alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale AP DLI2.5 DB montaggio a scatto per impianti elettrici professionali