› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante montaggio a scatto protezione morsettiere industria

Cod. Rexel WD0134220000
Cod. Produttore 0134220000
Cod. EAN 4008190167943

Informazioni principali

  • Descrizione: AP SAKA KRG
  • Funzione: Protezione contatto
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: Serie SAK
  • Applicazione: Morsettiere
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Prevenzione: Errori cablaggio
  • Tipo prodotto: Piastra terminale

Descrizione del prodotto

Il prodotto presenta una struttura beige con materiale isolante di classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo elevata sicurezza e resistenza al fuoco. È dotato di una piastra terminale eseguita con fissaggio a scatto per un montaggio rapido e sicuro. La robustezza e la qualità dei materiali lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. La combinazione di caratteristiche tecniche avanzate assicura prestazioni ottimali in ambienti professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolante montaggio a scatto protezione morsettiere industria