› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante UL94 protezione morsetti impianti elettrici

Cod. Rexel WD1905150000
Cod. Produttore 1905150000
Cod. EAN 4032248523405

Informazioni principali

  • Descrizione: WAP WDU/WTR4/ZZ
  • Protezione contatto: Parti sotto tensione
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire la separazione ottica ed elettrica tra potenziali e gruppi funzionali diversi. Questo aumenta la sicurezza e assicura un'organizzazione chiara e ordinata all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e assicurando una finitura pulita e stabile. Realizzate in poliammide (PA) al 96,9% e polietilene (PE) al 3,1%, sono conformi alle normative RoHS e REACH, con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo elevata resistenza e affidabilità nel tempo. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale, e il fissaggio a scatto facilita l'installazione senza l'uso di strumenti speciali. Questi componenti sono specificamente abbinati alle serie di morsettiere Weidmüller, assicurando un cablaggio sicuro, conforme e professionale, con una durata di riferimento di 20 anni. (Dati tratti dalla documentazione tecnica e dalla dichiarazione ambientale di prodotto Weidmüller, pagine 1-6). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Piastra terminale isolante UL94 protezione morsetti impianti elettrici