› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante compatta AP ASK1 per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD0380360000
Cod. Produttore 0380360000
Cod. EAN 4008190104115

Informazioni principali

  • Descrizione: AP ASK1
  • Funzione: Protezione contatto
  • Uso: Separazione circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0380360000 è una piastra terminale beige, progettata come accessorio essenziale per morsetti elettrici della serie SAK. Realizzata principalmente in poliammide (83,3%) e polietilene (5,8%), con una piccola percentuale di carta (10,9%), la sua composizione garantisce un'elevata resistenza meccanica e isolamento elettrico. La classe di infiammabilità del materiale isolante è V2 secondo UL 94, assicurando un adeguato comportamento al fuoco. La piastra è fissabile a scatto e presenta un'esecuzione piastra terminale, offrendo un montaggio semplice e sicuro. Questo componente contribuisce a una struttura interna ordinata e sicura nei quadri elettrici, proteggendo dai contatti accidentali con parti in tensione e garantendo un aspetto pulito e stabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolante compatta AP ASK1 per installazioni elettriche professionali
€ 1,31 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info