Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1060080000
Cod. Produttore
1060080000
Cod. EAN
4008190097172

Informazioni di prodotto

Il prodotto WD1060080000 garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design funzionale per una facile individuazione e installazione
  • Materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94
  • Maggiore stabilità grazie al fissaggio non a scatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Separazione visiva dei circuiti per evitare errori di cablaggio
  • Durabilità e resistenza nel tempo per impianti affidabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1060080000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Presenta una piastra terminale eseguita con precisione, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il materiale isolante utilizzato rispetta la classe di infiammabilità UL 94, assicurando elevati standard di sicurezza. Il colore identificativo contribuisce a una facile individuazione e installazione. Questo componente non è fissabile a scatto, il che lo rende adatto a specifiche applicazioni dove è richiesta una maggiore stabilità. Ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere isolante UL94 colore blu impianti elettrici