Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745420000
Cod. Produttore
1745420000
Cod. EAN
4032248002788

Informazioni di prodotto

Piastra terminale AP ZDTR2.5 progettata per garantire sicurezza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio a scatto per un montaggio rapido e semplice
  • Design compatto e robusto che facilita la gestione degli spazi
  • Materiali isolanti di alta qualità conformi alla classe UL 94

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Separazione visiva chiara dei circuiti per evitare errori di cablaggio
  • Contribuisce a un impianto sicuro e duraturo

Documentazione tecnica

AP ZDTR2.5 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale con piastra terminale eseguibile e fissaggio a scatto, che ne facilita l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e affidabilità nell'impiego. Il prodotto si distingue per la sua compattezza e robustezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e durature. La colorazione specifica contribuisce a un facile riconoscimento e organizzazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere isolante fissaggio a scatto per impianti elettrici