› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AP AST1+5 protezione contatti impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0266460000
Cod. Produttore 0266460000
Cod. EAN 4008190045517

Informazioni principali

  • Descrizione: AP AST1+5
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0266460000 è un componente elettrico caratterizzato da un colore beige e realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V2, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. È progettato con un sistema di fissaggio a scatto che ne facilita il montaggio e la manutenzione. La piastra terminale è eseguita con cura per assicurare un collegamento stabile e duraturo, mentre la piastra intermedia non è presente in questa versione. Questo articolo rappresenta una soluzione funzionale e resistente per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale AP AST1+5 protezione contatti impianti elettrici professionali