› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante sicurezza cablaggio impianti elettrici

Cod. Rexel WD1084000000
Cod. Produttore 1084000000
Cod. EAN 4032248127351

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione contatto: Parte sotto tensione
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire una separazione ottica ed elettrica tra potenziali diversi e gruppi funzionali. Questo aumenta la sicurezza e assicura una struttura ordinata all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsetti ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e assicurando una finitura pulita e stabile. Realizzate in poliammide (PA) al 96,9% con una piccola percentuale di polietilene (PE), sono resistenti e conformi alle normative RoHS. Il prodotto è caratterizzato da un colore beige e da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo elevata sicurezza in caso di incendio. La loro installazione non richiede elementi speciali, e il prodotto non consuma energia durante il suo ciclo di vita di 20 anni. La produzione avviene in Romania e il prodotto è progettato per un utilizzo professionale, sicuro e conforme alle normative europee, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Piastra terminale isolante sicurezza cablaggio impianti elettrici
€ 0,8182 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info