› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale protezione contatti morsettiere installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1059100000
Cod. Produttore 1059100000
Cod. EAN 4008190101954

Informazioni principali

  • Descrizione: WAP WDK2.5
  • Funzione: Protezione contatto
  • Uso: Morsettiere
  • Separazione: Visiva circuiti
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire la separazione ottica ed elettrica tra diversi potenziali e gruppi funzionali. Questi componenti aumentano la sicurezza e assicurano una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsetti ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e garantendo una finitura pulita e stabile. Realizzate principalmente in poliammide (PA) con una piccola percentuale di polietilene (PE), offrono elevata resistenza meccanica e una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. Il colore beige contribuisce a un aspetto ordinato e professionale. Questi accessori sono compatibili con la serie W di morsetti Weidmüller, facilitando un cablaggio sicuro e conforme alle normative. La durata di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso, e l'installazione avviene manualmente senza strumenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Piastra terminale protezione contatti morsettiere installazioni elettriche professionali
€ 0,8405 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info