Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1770400000
Cod. Produttore
1770400000
Cod. EAN
4032248135233

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP ZDU4-2
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Morsettiere
  • Separazione: Visiva circuiti
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 50
  • Applicazione: Prevenzione errori
  • Materiale: Piastra terminale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere installate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto terminale finale. Queste piastre garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, assicurando la protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), sono di colore beige e presentano una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che ne assicura l'alta resistenza al fuoco. La piastra è fissabile a scatto e dotata di esecuzione piastra terminale, garantendo un'installazione sicura e rapida. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, e la sua durata di riferimento è di 20 anni senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. La produzione avviene in Romania, mentre la distribuzione è prevista su scala europea. Questa piastra terminale rappresenta una soluzione affidabile e sicura per l'isolamento e la protezione nei sistemi elettrici modulari. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale ZAP ZDU4-2 fissaggio a scatto protezione morsettiere