› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante UL94 fissaggio a scatto per morsettiere

Cod. Rexel WD0303660000
Cod. Produttore 0303660000
Cod. EAN 4008190110765

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Protezione da contatto parti sotto tensione
  • Separazione circuiti visivamente riconoscibile
  • Compatibile con morsettiere
  • Materiale isolante
  • Facilita cablaggio sicuro
  • Dimensioni standard
  • Quantità consigliata 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale WD0303660000 è un accessorio essenziale per morsettiere elettriche, appartenente alla Serie SAK di Weidmüller. Realizzata in materiale isolante con classe di infiammabilità UL 94 V2, garantisce sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Il prodotto è di colore beige e presenta un design fissabile a scatto, che facilita il montaggio e assicura una chiusura stabile e sicura della fila di morsetti. La piastra terminale contribuisce a proteggere contro il contatto accidentale con parti in tensione, offrendo una finitura pulita e professionale all'interno del quadro elettrico. La sua composizione è prevalentemente in poliammide, con una struttura robusta e conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un prodotto di alta qualità e rispetto ambientale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolante UL94 fissaggio a scatto per morsettiere