› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AP SAKR BL fissaggio a scatto per morsettiere elettriche

Cod. Rexel WD0211380000
Cod. Produttore 0211380000
Cod. EAN 4008190141943

Informazioni principali

  • Protezione contatto: parti sotto tensione
  • Separazione circuiti: visivamente riconoscibile
  • Applicazione: morsettiere
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Funzione: evita errori cablaggio

Descrizione del prodotto

Porta fusibili di colore blu, caratterizzato da materiale isolante con classe di infiammabilità UL 94 V2. Progettato per un fissaggio a scatto sicuro, include una piastra terminale integrata per un collegamento affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali, garantisce sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale AP SAKR BL fissaggio a scatto per morsettiere elettriche