› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante AP SAK4-10 per morsettiere cablaggio rapido

Cod. Rexel WD0117960000
Cod. Produttore 0117960000
Cod. EAN 4008190081485

Informazioni principali

  • Descrizione: AP SAK4-10
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: SAK
  • Applicazione: Morsettiere
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale WD0117960000 è un accessorio essenziale per morsettiere, progettata per garantire una chiusura stabile e sicura della fila di morsetti. Realizzata in materiale isolante con classe di infiammabilità UL 94 V2, presenta un colore beige che si integra facilmente con l'ambiente del quadro elettrico. La piastra è fissabile a scatto, facilitando l'installazione senza l'uso di strumenti speciali. Con un design preciso, assicura la protezione contro il contatto accidentale con parti in tensione, contribuendo alla sicurezza dell'impianto elettrico. La composizione principale è in poliammide (PA) e polietilene (PE), materiali plastici che garantiscono isolamento elettrico e resistenza meccanica nel tempo. Questo componente è compatibile con la serie SAK di Weidmüller, assicurando un montaggio professionale e conforme alle normative. La piastra terminale è pensata per durare nel tempo senza necessità di manutenzione, offrendo una soluzione affidabile e di qualità per la gestione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolante AP SAK4-10 per morsettiere cablaggio rapido
€ 1,02 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info