Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0105100000
Cod. Produttore
0105100000
Cod. EAN
4008190394875

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP SAK4-10 DB
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Prevenzione errori: Visiva
  • Tipo prodotto: Piastra terminale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD0105100000 è una piastra terminale di colore beige, progettata per il fissaggio a scatto, con classe di infiammabilità V0 secondo la normativa UL 94. Realizzata principalmente in poliammide (PA) con una percentuale di circa 83,3%, e in polietilene (PE) per il restante 5,8%, garantisce elevata resistenza meccanica e sicurezza elettrica. La piastra terminale è un accessorio essenziale per il corretto montaggio e la chiusura delle file di morsettiere, proteggendo i componenti da contatti accidentali con parti in tensione e assicurando una finitura stabile e ordinata all’interno del quadro elettrico. Grazie al suo design preciso, si integra perfettamente con la serie SAK dei morsetti Weidmüller, contribuendo a un cablaggio professionale e conforme alle normative di sicurezza. La sua struttura beige facilita l’identificazione visiva e l’organizzazione dei circuiti elettrici. Inoltre, il materiale isolante impiegato è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un prodotto rispettoso dell’ambiente e della salute. Questa piastra terminale assicura affidabilità e durata nel tempo, mantenendo la funzionalità del sistema elettrico per un lungo periodo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale AP SAK4-10 DB isolante con fissaggio a scatto per morsettiere industriali