› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AP SAK16 fissaggio a scatto protezione contatti elettrici

Cod. Rexel WD0271160000
Cod. Produttore 0271160000
Cod. EAN 4008190120429

Informazioni principali

  • Descrizione: AP SAK16
  • Serie: SAK
  • Protezione contatto: parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti
  • Uso: morsettiere
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale AP SAK16 di Weidmüller, di colore beige, è un accessorio essenziale per morsettiere elettriche, progettata per garantire sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Realizzata principalmente in poliammide (83,3%) e polietilene (5,8%), materiali isolanti con classe di infiammabilità UL 94 V2, assicura una protezione efficace contro il contatto accidentale con parti in tensione. La piastra è fissabile a scatto per un montaggio rapido e sicuro, con esecuzione della piastra terminale conforme agli standard Weidmüller. Questo componente contribuisce a una chiusura stabile e pulita della fila di morsetti, facilitando la separazione ottica ed elettrica tra potenziali diversi e gruppi funzionali, migliorando la sicurezza e la chiarezza all’interno del quadro elettrico. La sua durata di riferimento è di 20 anni, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo senza necessità di manutenzione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale AP SAK16 fissaggio a scatto protezione contatti elettrici