› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AP DK4 fissaggio a scatto isolante UL94 per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0359260000
Cod. Produttore 0359260000
Cod. EAN 4008190012991

Informazioni principali

  • Descrizione: AP DK4
  • Funzione: Protezione contatto
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: SAK
  • Applicazione: Morsettiere
  • Tipo: Piastra terminale
  • Scopo: Evita errori cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0359260000 è una piastra terminale di colore beige, appartenente alla Serie SAK Weidmüller, caratterizzata da un'elevata classe di infiammabilità V2 secondo UL 94. È realizzato principalmente in poliammide (PA) al 83,3% e polietilene (PE) al 5,8%, con una componente di carta al 10,9%, garantendo un materiale isolante sicuro e affidabile. La piastra è fissabile a scatto e presenta un'esecuzione della piastra terminale conforme agli standard Weidmüller, assicurando una chiusura stabile e una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione. Questo accessorio è progettato per assicurare la funzione del morsetto e mantenere la tensione nominale specificata nel tempo, contribuendo a un cablaggio sicuro, ordinato e professionale negli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale AP DK4 fissaggio a scatto isolante UL94 per installazioni elettriche
€ 1,56 x 1 pz.