Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0697380000
Cod. Produttore
0697380000
Cod. EAN
4008190018269

Informazioni di prodotto

AP AKZ2.5 BL offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo sicurezza e praticità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Fissaggio a scatto sicuro e rapido
  • Design funzionale per una facile integrazione
  • Materiali di alta qualità resistenti al calore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da contatto con parti sotto tensione
  • Separazione visiva chiara dei circuiti per evitare errori
  • Conformità agli standard di sicurezza UL 94

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

AP AKZ2.5 BL è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Questo prodotto è dotato di una piastra terminale eseguita per garantire un fissaggio a scatto sicuro e affidabile. La classe di infiammabilità del materiale isolante conforme alla normativa UL 94 assicura elevati standard di sicurezza e resistenza al calore. Il colore specifico contribuisce a una facile identificazione e integrazione nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e performanti nel campo dell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere AP AKZ2.5 BL installazioni elettriche sicurezza UL94 colore blu