› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AP AKZ1.5 fissaggio rapido protezione morsettiere impianti elettrici

Cod. Rexel WD0340560000
Cod. Produttore 0340560000
Cod. EAN 4008190138745

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: da contatto parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti elettrici
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: SAK

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un componente elettrico beige caratterizzato da un materiale isolante con classe di infiammabilità V2 secondo la normativa UL 94, che garantisce una buona resistenza al fuoco. È dotato di un sistema di fissaggio a scatto per un'installazione rapida e sicura. La piastra terminale è realizzata con esecuzione specifica per assicurare un collegamento affidabile. Questo dispositivo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e facilità di montaggio, offrendo robustezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale AP AKZ1.5 fissaggio rapido protezione morsettiere impianti elettrici
€ 0,4823 x 1 pz.