Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1020650000
Cod. Produttore
1020650000
Cod. EAN
4032248740161

Informazioni di prodotto

  • Serie: AP RF 122 RE
  • Installazione: su entrambi i lati
  • Tipo: Piastra terminale
  • Uso: Custodia componenti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

La scatola elettrica aperta di colore arancione RAL 2000 è realizzata in plastica resistente e presenta una superficie non trattata. Progettata per un montaggio semplice su guida portante, garantisce facilità di installazione e adattabilità negli impianti elettrici. Questo contenitore è ideale per proteggere componenti elettrici mantenendo un accesso agevole grazie alla sua struttura aperta. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati.

colore

Arancione

larghezza

6,4 mm

altezza

130,8 mm

profondità

42,4 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

Piastra terminale AP RF 122 RE OR 2000 alta qualità per impianti elettrici