› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante AEP AP11 fissaggio a scatto per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1988320000
Cod. Produttore 1988320000
Cod. EAN 4050118372854

Informazioni principali

  • Descrizione: AEP AP11
  • Funzione: Protezione contatto
  • Uso: Separa circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Evita errori: Cablaggio sicuro
  • Visibilità: Separazione visibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali Weidmüller modello WD1988320000 sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire una separazione ottica ed elettrica tra potenziali e gruppi funzionali diversi. Realizzate in poliammide (95,2%) e polietilene (4,8%), offrono elevata sicurezza e una struttura chiara e ordinata all’interno dei quadri elettrici. La loro colorazione beige e la classe di infiammabilità V0 secondo UL 94 assicurano resistenza al calore e protezione contro il contatto con parti in tensione. Le piastre sono fissabili a scatto e garantiscono una finitura stabile e pulita della fila di morsetti, contribuendo a un cablaggio professionale e conforme alle normative. Progettate per durare oltre 20 anni, non richiedono manutenzione e sono compatibili con la Serie A di Weidmüller. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2,4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Piastra terminale isolante AEP AP11 fissaggio a scatto per impianti elettrici
€ 0,5882 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info