Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1317680000
Cod. Produttore
1317680000
Cod. EAN
4008190400545

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP DLD2.5 BL
  • Funzione: Protezione da contatto
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: SAK
  • Applicazione: Morsettiere
  • Scopo: Evita errori cablaggio
  • Visibilità: Separazione visiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La piastra terminale WD1317680000 è un accessorio essenziale per i morsetti elettrici della serie SAK. Realizzata in materiale isolante di colore blu con classe di infiammabilità UL 94 V0, garantisce elevata sicurezza e protezione contro i contatti accidentali con parti attive. Il design prevede un fissaggio a scatto per un montaggio rapido e sicuro, con esecuzione della piastra terminale conforme agli standard Weidmüller. Questo componente contribuisce a una struttura ordinata e stabile all’interno del quadro elettrico, assicurando isolamento ottimale e separazione elettrica tra diversi potenziali e gruppi funzionali. La sua robustezza e affidabilità ne fanno una soluzione ideale per impianti elettrici professionali e conformi alle normative vigenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale AP DLD2.5 BL isolante per impianti elettrici