Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2486640000
Cod. Produttore
2486640000
Cod. EAN
4050118497458

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AEP 3C 4 BK
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali per morsettiere Weidmüller sono accessori essenziali per garantire la sicurezza e l'ordine negli impianti elettrici. Progettate per chiudere la fila di morsetti laterali, proteggono efficacemente dal contatto accidentale con parti in tensione, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative. Realizzate principalmente in poliammide (95,2%) con un piccolo contributo di polietilene (4,8%), queste piastre presentano una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che garantisce elevata resistenza al fuoco. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione estetica nelle installazioni. Il sistema di fissaggio a scatto consente un montaggio rapido e sicuro, mentre la piastra terminale è progettata per assicurare stabilità e una finitura pulita. Questi accessori contribuiscono a una struttura chiara e ordinata all'interno dei quadri elettrici, migliorando la separazione ottica ed elettrica dei potenziali e dei gruppi funzionali, aumentando così la sicurezza e la professionalità dell'impianto. La durata di riferimento è di 20 anni, con un impatto ambientale contenuto e conformità alle direttive RoHS e REACH. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Nero

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Produttore

Piastra terminale isolante fissaggio rapido per impianti elettrici