› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AEP 3C 4 protezione morsetti installazione rapida

Cod. Rexel WD2051720000
Cod. Produttore 2051720000
Cod. EAN 4050118411829

Informazioni principali

  • Descrizione: AEP 3C 4
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: Morsettiere
  • Visibilità: Separazione visibile
  • Tipo prodotto: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali Weidmüller, come il modello WD2051720000, sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Realizzate principalmente in poliammide (95,2%) con una piccola percentuale di polietilene (4,8%), queste piastre di colore beige assicurano un'elevata resistenza meccanica e chimica, oltre a una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che ne garantisce la sicurezza contro il rischio di incendio. Sono fissabili a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di strumenti speciali, e contribuiscono a proteggere contro il contatto accidentale con parti in tensione, assicurando una finitura pulita e stabile delle file di morsetti. Questo prodotto è progettato per durare nel tempo, mantenendo la funzionalità del morsetto e la tensione nominale specificata per almeno 20 anni, garantendo così un cablaggio sicuro, conforme e professionale all'interno dei quadri elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Piastra terminale AEP 3C 4 protezione morsetti installazione rapida