› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AEP 2C 4 isolante fissaggio a scatto per morsettiere

Cod. Rexel WD2051680000
Cod. Produttore 2051680000
Cod. EAN 4050118411782

Informazioni principali

  • Descrizione: AEP 2C 4
  • Funzione: Protezione contatto
  • Uso: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie A
  • Applicazione: Morsettiere
  • Tipo: Piastra terminale
  • Scopo: Evita errori cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali Weidmüller AEP 2C 4 sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire una separazione ottica ed elettrica tra potenziali diversi e gruppi funzionali, migliorando la sicurezza e l'organizzazione all'interno dei quadri elettrici. Realizzate in poliammide (PA) al 95,2% e polietilene (PE) al 4,8%, offrono una elevata classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando resistenza al fuoco e protezione contro contatti accidentali con parti in tensione. Il colore beige conferisce un aspetto pulito e professionale. Queste piastre si fissano a scatto per una installazione semplice e stabile, chiudendo ordinatamente la fila di morsetti e garantendo un cablaggio sicuro e conforme. La loro durata di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o alimentazione energetica durante l'uso, contribuendo a un impianto elettrico affidabile e duraturo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Piastra terminale AEP 2C 4 isolante fissaggio a scatto per morsettiere
€ 0,4754 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info