Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1272380000
Cod. Produttore
1272380000
Cod. EAN
4050118114881

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WAP 2.5-10 4-6
  • Serie: W
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Uso: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Materiale: Piastra terminale
  • Scopo: Evita errori cablaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali di chiusura Weidmüller sono accessori essenziali per le morsettiere elettriche, progettate per garantire sicurezza e ordine all’interno del quadro elettrico. Realizzate in poliammide (PA) di alta qualità con una percentuale del 96,9%, e una componente di polietilene (PE) pari al 3,1%, queste piastre offrono una separazione ottica ed elettrica tra potenziali diversi e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e facilitando la gestione dei cablaggi. La finitura beige assicura un aspetto pulito e professionale. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggendo dal contatto accidentale con parti in tensione e garantendo una struttura stabile e conforme alle normative. Progettate per durare nel tempo, mantengono la funzionalità e la tensione nominale specificata per almeno 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l’uso. La loro installazione è semplice, senza bisogno di elementi speciali, e sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale contenuto e un ciclo di vita sostenibile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante sicurezza cablaggio industriale