Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1771450000
Cod. Produttore
1771450000
Cod. EAN
4032248169726

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP ZDU6-2 BL
  • Protezione da contatto: parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie Z

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di chiusura. Queste piastre garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, offrendo protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), sono caratterizzate da un colore blu e da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che assicura elevata resistenza al fuoco. La piastra è fissabile a scatto e dispone di esecuzione della piastra terminale. Questi elementi non richiedono particolari strumenti o elementi per l'installazione e non consumano energia durante il loro ciclo di vita, che è stimato in 20 anni. La produzione avviene in Romania, con trasporto e distribuzione in Europa. La piastra garantisce sicurezza, affidabilità e durata nel tempo per applicazioni elettriche modulari, assicurando un'efficace protezione e funzionalità nel contesto dell'impiantistica elettrica industriale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale isolante con fissaggio a scatto per morsettiere elettriche