Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718370000
Cod. Produttore
1718370000
Cod. EAN
4008190364830

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP ZDLD2.5-2
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di fine corsa. Queste piastre assicurano il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata. Offrono protezione contro il contatto con parti in tensione e rendono il morsetto finale a prova di dito, garantendo così sicurezza nell'uso. Il materiale isolante è principalmente costituito da poliammide, con classe di infiammabilità UL 94 V0, che assicura elevate prestazioni di resistenza al fuoco. Il prodotto è di colore beige e presenta un fissaggio a scatto semplice e affidabile. La piastra terminale è realizzata per un'installazione senza necessità di utensili elettrici particolari, con una durata di riferimento di 20 anni. L'assemblaggio finale avviene in Romania, mentre la distribuzione è pensata per il mercato europeo. Questo componente è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale e sostenibilità. (Descrizione basata sulle informazioni generali e tecniche presenti nella dichiarazione ambientale di prodotto, pagina 1 e dettagli tecnici nel ). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale ZAP ZDLD2.5-2 fissaggio rapido protezione contatti elettrici