Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1070000000
Cod. Produttore
1070000000
Cod. EAN
4008190191221

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione contatti: da parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti
  • Uso: piastra terminale
  • Applicazione: evita errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre di fine e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire una separazione ottica ed elettrica tra potenziali differenti e gruppi funzionali. Questo aumenta la sicurezza e assicura una struttura ordinata all'interno del quadro elettrico. Le piastre di fine chiudono la fila di morsetti ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e assicurando una finitura pulita e stabile. Realizzate principalmente in poliammide (96,9%) e polietilene (3,1%), sono compatibili con le serie di morsetti Weidmüller, contribuendo a un cablaggio sicuro, conforme e professionale. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni e non richiede manutenzione durante l'uso. La colorazione è beige e il materiale isolante ha classe di infiammabilità UL 94 V0, garantendo elevata sicurezza elettrica e meccanica. La produzione avviene in Romania, con attenzione all'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita, inclusi trasporto e smaltimento. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

5,08 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante UL94 per protezione morsettiere impianti elettrici