Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1069800000
Cod. Produttore
1069800000
Cod. EAN
4008190022600

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WAP WFF70
  • Protezione contatto parti sotto tensione
  • Utilizzo: separazione circuiti
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali e di partizione Weidmüller rappresentano accessori essenziali per morsetti a bullone, garantendo sicurezza e organizzazione all’interno del quadro elettrico. Realizzate principalmente in poliammide (PA) con una percentuale del 96,9% e una piccola quota di polietilene (3,1%), queste piastre offrono una separazione ottica ed elettrica tra potenziali differenti e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e assicurando una struttura chiara e ordinata. Le piastre terminali chiudono la fila dei morsetti lateralmente, proteggendo dal contatto con parti in tensione e garantendo una finitura pulita e stabile. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale. Il materiale isolante ha una classe di infiammabilità UL 94 V0, assicurando elevata resistenza al fuoco. Il prodotto è progettato per garantire la funzionalità del morsetto e la tensione nominale specificata per una durata di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione. La sua installazione è semplice, senza bisogno di elementi speciali, e non consuma energia durante l’uso. La produzione avviene in Romania, con un’attenzione particolare al rispetto delle normative RoHS e REACH, e il prodotto è conforme alle direttive europee in materia di sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Piastra terminale WAP WFF70 isolante per circuiti elettrici industriali e civili