Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1060000000
Cod. Produttore
1060000000
Cod. EAN
4008190149154

Informazioni di prodotto

La piastra terminale WAP WDU2.5N/4N garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design preciso e compatibile con sistemi standard
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Connessione stabile e duratura senza fissaggio a scatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Separazione visiva chiara dei circuiti per evitare errori
  • Materiali isolanti di alta qualità per sicurezza e durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

WAP WDU2.5N/4N è un componente elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura una resistenza ottimale al calore e alle sollecitazioni elettriche. La piastra terminale è eseguita con precisione per facilitare il collegamento stabile e sicuro dei conduttori. Il prodotto non è fissabile a scatto, caratteristica che ne definisce l’uso specifico in applicazioni dove è richiesta una connessione robusta e duratura. Il design è studiato per offrire facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici standard, rendendolo ideale per impieghi professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante WAP WDU2.5N/4N protezione morsettiere impianti elettrici professionali