Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1905070000
Cod. Produttore
1905070000
Cod. EAN
4032248523320

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WAP WDU/WTR4/ZR
  • Funzione: Protezione contatto
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire sicurezza e ordine all’interno dei quadri elettrici. Le piastre di partizione assicurano la separazione ottica ed elettrica tra potenziali e gruppi funzionali differenti, migliorando la sicurezza e facilitando la gestione dei cablaggi. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e assicurando una finitura stabile e pulita. Realizzate in poliammide ad alta qualità (circa il 97%) con una piccola percentuale di polietilene, sono conformi alle normative RoHS e REACH. La loro esecuzione permette un montaggio a scatto semplice e sicuro, garantendo affidabilità e durata nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Il colore beige e la classe di infiammabilità V0 secondo UL 94 contribuiscono a elevate prestazioni di sicurezza e resistenza al fuoco. Questi componenti sono progettati per integrarsi perfettamente con le serie di morsetti Weidmüller, assicurando un cablaggio professionale, ordinato e conforme alle normative vigenti. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali fornite, inclusi dati di composizione materiali e dichiarazioni ambientali dalle pagine 1-6 del documento EPD). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante UL94 per protezione morsettiere impianti elettrici