Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1084080000
Cod. Produttore
1084080000
Cod. EAN
4032248127337

Informazioni di prodotto

Il prodotto WAP WDK2.5/4 N BL garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di identificazione grazie al colore distintivo
  • Installazione stabile senza fissaggio a scatto
  • Riduzione degli errori di cablaggio con separazione visiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Materiali isolanti resistenti al calore e alle fiamme
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1084080000 è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale eseguita in modo specifico, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata resistenza al calore e protezione contro le fiamme. Il colore distintivo contribuisce a una facile identificazione durante l'installazione. Questo prodotto non è fissabile a scatto, offrendo una soluzione stabile e sicura per connessioni elettriche. La sua struttura è progettata per assicurare prestazioni durature in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante WAP WDK2.5/4 N BL per protezione morsettiere impianti elettrici professionali