Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1050040000
Cod. Produttore
1050040000
Cod. EAN
4008190406783

Informazioni di prodotto

Il prodotto WAP 2.5-10 RT offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Materiali isolanti conformi alla classe UL 94 per sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Separazione visiva dei circuiti per evitare errori di cablaggio
  • Affidabilità e prestazioni elevate per impianti sicuri e duraturi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1050040000 è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale di esecuzione 1, realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, che garantiscono sicurezza e resistenza al calore. Il colore associato al prodotto è specificato per facilitare l'identificazione e l'installazione. Questo articolo, denominato WAP 2.5-10 RT, non è fissabile a scatto, il che lo rende adatto a specifiche applicazioni elettriche in cui è richiesta una connessione stabile e duratura. La sua progettazione è pensata per assicurare affidabilità e prestazioni elevate nell'ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Rosso

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante WAP 2.5-10 RT protezione morsettiere impianti elettrici