Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1050060000
Cod. Produttore
1050060000
Cod. EAN
4008190406769

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione contatti: da contatto
  • Funzione: separazione circuiti
  • Applicazione: morsettiere
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Colore: arancione (OR)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali e divisorie Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire una separazione ottica ed elettrica tra potenziali diversi e gruppi funzionali. Questo aumenta la sicurezza e assicura una struttura chiara e ordinata all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e assicurando una finitura pulita e stabile. Realizzate in policarbonato e polietilene, con una predominanza del 96,9% di poliammide (PA), garantiscono elevata resistenza meccanica e termica, con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94. Il colore arancione facilita l'identificazione visiva. Questi componenti sono perfettamente abbinati alle serie di morsetti Weidmüller, contribuendo a un cablaggio sicuro, conforme e professionale, con una durata di riferimento di 20 anni. La produzione avviene in Romania con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) che certifica bassi impatti ambientali durante tutto il ciclo di vita, dal processo produttivo fino allo smaltimento. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale WAP 2.5-10 OR isolante per impianti elettrici